SIEMENS - Kotelo - 3SU1852-0AA00-0AB1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 2
Kotelon kannen väri - harmaa
Rungon rakenne - pinta-asennettava kotelo
Kotelointiluokka (IP) - IP67/IP69K
Kotelon/suojuksen materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011209969384
Sähkönumero
2324450
Toimittajan tuotenumero
3SU1852-0AA00-0AB1
Tukkuerä
1
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
2
Kotelon kannen väri:
harmaa
Rungon rakenne:
pinta-asennettava kotelo
Kotelointiluokka (IP):
IP67/IP69K
Kotelon/suojuksen materiaali:
muu
Aukon halkaisija:
22.3 mm
Syvyys:
64 mm
Leveys:
85 mm
Korkeus:
118.4 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Kotelo komentolaitteille, 22 mm, pyöreä, Kotelomateriaali metallia, kotelon yläosa harmaa, 2 ohjauspistettä, ilman varusteita, Syvennys tarroille, lattiakiinnitys, 1xM20 kumpikin päällä ja alhaalla
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


