SIEMENS - Moot.s.katk. 7-10A (130A) - 3RV2011-1JA10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lämpöreleen virta-asetus:
7...10 AMitoitusteho AC-3, 400 V:
4 kWPäävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntäTärkeimmät tuotetiedot
Lämpöreleen virta-asetus - 7...10 A
Suojauksen toimintaperiaate - magneettinen
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 10 A
Leveys - 45 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011209712492
Sähkönumero
3720850
Toimittajan tuotenumero
3RV2011-1JA10
Tukkuerä
1
Lämpöreleen virta-asetus:
7...10 A
Suojauksen toimintaperiaate:
magneettinen
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
10 A
Leveys:
45 mm
Syvyys:
97 mm
Korkeus:
97 mm
Laitteen rakenne:
sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
4 kW
Oikosulkulaukaisun säätöalue:
130...130 A
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoituskäyttöjännite:
690...690 V
Lämpösuojalla:
kyllä
Vaihevahti:
kyllä
Ohjauselementin tyyppi:
muu
Mitoitusteho AC-3, 230 V:
2.2 kW
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Integroitu apukytkin:
ei
Integroitu alijännitelaukaisija:
ei
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:
100 kA
Tehohäviö:
9.25 W
Katkaisijan koko S00 moottorin suojaukseen, LUOKKA 10 A-vapautin 7...10 A N irrotus 130 A Ruuviliitin
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


