SIEMENS - Moot.suojak. 0,11-0,16A (2.1A) - 3RV2011-0AA10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lämpöreleen virta-asetus:
0.11...0.16 AMitoitusteho AC-3, 400 V:
0.04 kWPäävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntäTärkeimmät tuotetiedot
Lämpöreleen virta-asetus - 0.11...0.16 A
Suojauksen toimintaperiaate - magneettinen
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 0.16 A
Leveys - 45 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011209712317
Sähkönumero
3720832
Toimittajan tuotenumero
3RV2011-0AA10
Tukkuerä
1
Lämpöreleen virta-asetus:
0.11...0.16 A
Suojauksen toimintaperiaate:
magneettinen
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
0.16 A
Leveys:
45 mm
Syvyys:
97 mm
Korkeus:
97 mm
Laitteen rakenne:
sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
0.04 kW
Oikosulkulaukaisun säätöalue:
2.1...2.1 A
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoituskäyttöjännite:
690...690 V
Lämpösuojalla:
kyllä
Vaihevahti:
kyllä
Ohjauselementin tyyppi:
muu
Mitoitusteho AC-3, 230 V:
0 kW
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Integroitu apukytkin:
ei
Integroitu alijännitelaukaisija:
ei
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:
100 kA
Tehohäviö:
5.5 W
Katkaisijan koko S00 moottorin suojaukseen, LUOKKA 10 A-irrotus 0,11...0,16 A N-irrotus 2,1 A ruuviliitin
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


