SIEMENS - Suun.v.kont. 15kW S0 24VAC - 3RA2327-8XB30-1AC2

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

24...24 V

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

15 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - suunnanvaihto turvallisuus

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 24...24 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V - 32 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 24...24 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

307 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011209836358

Sähkönumero

3721074

Toimittajan tuotenumero

3RA2327-8XB30-1AC2

Tukkuerä

1

Toiminto:

suunnanvaihto turvallisuus

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

24...24 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

32 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

24...24 V

Mitoituskäyttöteho NEMA:

14.71 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

15 kW

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

AC3, 15kW/ 400V, 3-POLE, S0, AC 24V 50/60 HZ,

suunnanvaihtokontaktorikokoonpano, AC-3e/AC-3, 32 A, 15 kW / 400 V, 3-napainen, 24 V AC, 50/60 Hz, ruuviliitin, sähköinen ja mekaaninen lukitus, apukoskettimet: 2 x 1 NO

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan