SIEMENS - Vikavirtasuojakytkin - 5SV3344-4, B 4X40A/30mA 10kA

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Nimellisvirta:

Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 A

Vikavirran tyyppi:

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Mitoitettu vikavirta - 0.03 A

  • Nimellisvirta - 40 A

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4

  • Vikavirran tyyppi - B

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4001869549033

Sähkönumero

3222893

Toimittajan tuotenumero

5SV3344-4

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

4

Mitoitettu vikavirta:

0.03 A

Nimellisvirta:

40 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Vikavirran tyyppi:

B

Asennustapa:

DIN-kisko

Nimellisjännite:

400 V

Jännitetyyppi:

AC

Selektiivinen suojaus:

ei

Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu:

kyllä

Mitoitettu eristysjännite Ui:

2000 V

Oikosulkukatkaisukyky (Icw):

10 kA

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

6 kV

Taajuus:

50/60 Hz

Lisäyksikkömahdollisuus:

kyllä

Lukitsin:

kyllä

Sykäysvirrankestoisuus:

3 kA

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Upotussyvyys:

70 mm

Liitettävä johdin, lanka:

0.75...35 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.75...35 mm²

Tehohäviö:

2.5 W

Ympäristön likaantumisaste:

2

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...45 °C

Rajähdyssuojattu:

ei

RAL-numero (vastaava):

7035

Vikavirtasuojakytkin, 4-napainen, tyyppi B, hidastettu, Nimellisvirta:40 A, Vikavirta: 30 mA, Jännite: 400 VAC

    Kompakti vikavirtajohdonsuojakatkaisija 1 MY 1+N-napainen 6 kA tyyppi A 30 mA B16 vikavirtajohdonsuojakatkaisija SENTRON 5SV1

    vikavirtajohdonsuojakatkaisija SENTRON 5SV1 on suunniteltu yhdistettyyn ylikuormitus-, oikosulku- ja maasulkusuojaukseen kompaktissa ratkaisussa.

    Tekniset tiedot:

    • Leveys: 1 MW (18mm)
    • Napaisuus: 1+N-napainen
    • Katkaisukyky: 6 kA
    • Vikavirran arvo: 30 mA
    • Tyyppi: A
    • VDE-testattu ja sertifioitu EN 61009-1, EN 61009-2-1 mukaisesti
    • Data Matrix -koodi teknisiin tietoihin päästäksesi Siemens Industry Online Support App -sovelluksessa

    Asiakkaan hyödyt:

    • Kompaktin muotoilun ansiosta ei vaadi ylimääräistä tilaa 1P+N-kompaktilaitteiden liittämiseen
    • Helppo ja nopea kytkentä 5ST-piikkikiskojärjestelmän avulla
    • Laajennettavissa lisätoiminnoilla moduulijärjestelmän lisävarusteilla
    • Optimoitu tekniikka turvallisuuden parantamiseksi