SK_SOLAR - Aurinkopaneelikiinnike - Keskikiinnike, musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Malli / Tyyppi:
keskikiinnikeTärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - keskikiinnike
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Leveys - 39 mm
Korkeus - 32 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8005812
Toimittajan tuotenumero
SUJ-KK1
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
keskikiinnike
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Leveys:
39 mm
Korkeus:
32 mm
Syvyys:
16 mm
Sisältää asennustarvikkeet:
kyllä
Kehyksen korkeus:
30...35 mm
Moduulimaadoituksella:
ei
Aurinkopaneelin keskikiinnitin
Aurinkopaneelien keskikiinnike.
Kiinnike on yhteensopiva vain SK-Solar Sujuva tuoteperheen tuotteiden kanssa. Kiinnike valmistetaan erittäin säänkestävästä pinnoitetusta teräksestä. Kiinnike sisältää ruuvin.
Valmistettu Suomessa.
Aurinkopaneelien keskikiinnike.
Kiinnike on yhteensopiva vain SK-Solar Sujuva tuoteperheen tuotteiden kanssa. Kiinnike valmistetaan erittäin säänkestävästä pinnoitetusta teräksestä. Kiinnike sisältää ruuvin.
Valmistettu Suomessa.


