SK_SOLAR - Aurinkopaneelikiinnike - Päätykiinnike, musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Malli / Tyyppi:
päätykiinnikeTärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - päätykiinnike
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Leveys - 41 mm
Korkeus - 40 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8005813
Toimittajan tuotenumero
SUJ-PK1
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
päätykiinnike
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Leveys:
41 mm
Korkeus:
40 mm
Syvyys:
32 mm
Sisältää asennustarvikkeet:
kyllä
Kehyksen korkeus:
30...35 mm
Moduulimaadoituksella:
ei
Aurinkopaneelin päätykiinnike
Aurinkopaneelin päätykiinnike.
Kiinnike on yhteensopiva vain SK-Solar Sujuva tuoteperheen tuotteiden kanssa. Kiinnike valmistetaan erittäin säänkestävästä pinnoitetusta teräksestä. Kiinnike sisältää ruuvin.
Valmistettu Suomessa.
Aurinkopaneelin päätykiinnike.
Kiinnike on yhteensopiva vain SK-Solar Sujuva tuoteperheen tuotteiden kanssa. Kiinnike valmistetaan erittäin säänkestävästä pinnoitetusta teräksestä. Kiinnike sisältää ruuvin.
Valmistettu Suomessa.


