SNICKERS - Työhousut SnickersWorkwear - 9469 PW Villafroteehousut XXXL

Hultafors Group Finland Oy
KopioiKopioi
SNICKERS - Työhousut SnickersWorkwear - 9469 PW Villafroteehousut XXXL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko (US/CA):

XXXL

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko (US/CA) - XXXL

  • Materiaalin paino - 370 g/m²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332515293992

Sähkönumero

6369414

Toimittajan tuotenumero

94690400009

Tukkuerä

1

Koko (US/CA):

XXXL

Materiaalin paino:

370 g/m²

9469 ProtecWork, villafroteehousut XXXL

Kun on todella kylmä, villa on ainoa ratkaisu. Nämä paksut ja lämpimät pitkät alushousut, joiden materiaalin luonnolliset ominaisuudet pitävät sinut lämpimänä ja kuivana todella kylmissäkin olosuhteissa. Käytä yhdessä 1563-villafroteetakin ja 4360-villafroteeliivin kanssa.

Materiaali: Villa (68 %), modakryyli FR (30 %), Beltron (2 %)

SNICKERS

SNICKERS -tuote

Tutustu SNICKERS-sarjaan