SNICKERS - Työsukat SnickersWorkwear - 9264 PW Paksut villasukat 46-48

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sukan koko - 46...48
Materiaali - sekoite
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332515283528
Sähkönumero
6369219
Toimittajan tuotenumero
92640400048
Tukkuerä
1
Sukan koko:
46...48
Materiaali:
sekoite
9264 ProtecWork, paksut villasukat 46-48
Kun on todella kylmä, villa on ainoa ratkaisu. Paksut ja lämpimät villasukat, joiden materiaalin luonnolliset ominaisuudet pitävät jalkasi lämpiminä ja kuivina todella kylmissäkin olosuhteissa. Varressa ja jalkaholvin kohdalla on joustinneulosta, joka pitää sukat paikallaan. Ohut kärkisauma ei hierrä, ja ergonominen muotoilu takaa täydellisen istuvuuden. Materiaali: Villa (44%), viskoosi FR (44%), polyamidi (11%), elastaani (1%)
Kun on todella kylmä, villa on ainoa ratkaisu. Paksut ja lämpimät villasukat, joiden materiaalin luonnolliset ominaisuudet pitävät jalkasi lämpiminä ja kuivina todella kylmissäkin olosuhteissa. Varressa ja jalkaholvin kohdalla on joustinneulosta, joka pitää sukat paikallaan. Ohut kärkisauma ei hierrä, ja ergonominen muotoilu takaa täydellisen istuvuuden. Materiaali: Villa (44%), viskoosi FR (44%), polyamidi (11%), elastaani (1%)

SNICKERS -tuote
Tutustu SNICKERS-sarjaan


