SNICKERS - Työhousut SnickersWorkwear - 9460 PW Pitkät alushousut XL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - sekoite
Koko (US/CA) - XL
Väri - musta
Materiaalin paino - 230 g/m²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332515279415
Sähkönumero
6369225
Toimittajan tuotenumero
94600400007
Tukkuerä
1
Materiaali:
sekoite
Koko (US/CA):
XL
Väri:
musta
Materiaalin paino:
230 g/m²
9460 ProtecWork, pitkät alushousut XL
Nämä pehmeät ja mukavat pitkät alushousut ovat hyvä vaihtoehto niille, jotka eivät halua villaa ihoansa vasten. Pitkissä alushousuissa on perustason suojaus kuumuutta, tulta, staattista sähköä ja valokaarien vaikutuksia vastaan, joten se sopii hyvin ensimmäiseksi kerrokseksi. Käytä yhdessä 2563-, 9461- tai 2462 -aluspaitojen kanssa, mitkä on valmistettu samasta pehmeästä materiaalista.
Materiaali: Modakryyli (60%), puuvilla (38%), Belltron® (2%)
Nämä pehmeät ja mukavat pitkät alushousut ovat hyvä vaihtoehto niille, jotka eivät halua villaa ihoansa vasten. Pitkissä alushousuissa on perustason suojaus kuumuutta, tulta, staattista sähköä ja valokaarien vaikutuksia vastaan, joten se sopii hyvin ensimmäiseksi kerrokseksi. Käytä yhdessä 2563-, 9461- tai 2462 -aluspaitojen kanssa, mitkä on valmistettu samasta pehmeästä materiaalista.
Materiaali: Modakryyli (60%), puuvilla (38%), Belltron® (2%)


