SNICKERS - Työhousut SnickersWorkwear - 9469 PW Villafroteehousut S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko (US/CA) - S
Materiaalin paino - 370 g/m²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Snickers Workwear
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7332515293947
Sähkönumero
6369409
Toimittajan tuotenumero
94690400004
Tukkuerä
1
Koko (US/CA):
S
Materiaalin paino:
370 g/m²
9469 ProtecWork, villafroteehousut S
Kun on todella kylmä, villa on ainoa ratkaisu. Nämä paksut ja lämpimät pitkät alushousut, joiden materiaalin luonnolliset ominaisuudet pitävät sinut lämpimänä ja kuivana todella kylmissäkin olosuhteissa. Käytä yhdessä 1563-villafroteetakin ja 4360-villafroteeliivin kanssa.
Materiaali: Villa (68 %), modakryyli FR (30 %), Beltron (2 %)
Kun on todella kylmä, villa on ainoa ratkaisu. Nämä paksut ja lämpimät pitkät alushousut, joiden materiaalin luonnolliset ominaisuudet pitävät sinut lämpimänä ja kuivana todella kylmissäkin olosuhteissa. Käytä yhdessä 1563-villafroteetakin ja 4360-villafroteeliivin kanssa.
Materiaali: Villa (68 %), modakryyli FR (30 %), Beltron (2 %)


