SNICKERS - Työpäähine SnickersWorkwear - 9065 PW Kypärähuppu M

Hultafors Group Finland Oy
KopioiKopioi
SNICKERS - Työpäähine SnickersWorkwear - 9065 PW Kypärähuppu M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko (US/CA):

M

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - kypärähuppu

  • Koko (US/CA) - M

  • Materiaali - sekoite

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332515285119

Sähkönumero

6366137

Toimittajan tuotenumero

90659500005

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

kypärähuppu

Koko (US/CA):

M

Materiaali:

sekoite

9065 ProtecWork, kypärähuppu M



Lämmin fleecevuorattu huppu, joka on suunniteltu käytettäväksi kypärän alla. Sivuilla ja takana olevilla tarranauhoilla kiinnität hupun kypärään. Palosuojattu, mukava ja lämmittävä kangas.

Materiaali: Modakryyli FR (49 %), puuvilla (42 %), aramidi (5 %), polyamidi (3 %), antistaattinen kuitu (1 %), 300 g/m² Vuori: Modakryyli (55 %), puuvilla (30 %), polyesteri (18 %), antistaattinen kuitu (2 %), 370 g/m2.

SNICKERS -tuote

Tutustu SNICKERS-sarjaan