SNICKERS - Työpaita SnickersWorkwear - 9461 PW Pitkäh. aluspaita M

Hultafors Group Finland Oy
KopioiKopioi
SNICKERS - Työpaita SnickersWorkwear - 9461 PW Pitkäh. aluspaita M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko (US/CA):

M

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko (US/CA) - M

  • Materiaali - sekoite

  • Materiaalin paino - 230 g/m²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332515279460

Sähkönumero

6369231

Toimittajan tuotenumero

94610400005

Tukkuerä

1

Koko (US/CA):

M

Materiaali:

sekoite

Materiaalin paino:

230 g/m²

9461 ProtecWork, pitkähihainen aluspaita pyöreällä kaula-aukolla M

Pehmeästä ja mukavasta materiaalista valmistettu pitkähihainen aluspaita on hyvä vaihtoehto niille, jotka eivät halua villaa ihoansa vasten. Tässä pitkähihaisessa aluspaidassa on perustason suojaus kuumuutta, tulta, staattista sähköä sekä valokaarien vaikutuksia vastaan, joten se sopii hyvin ensimmäiseksi kerrokseksi. Käytä yhdessä pitkien 9460-alushousujen kanssa.

Materiaali: Modakryyli (60 %), puuvilla (38 %), Beltron (2 %)

SNICKERS -tuote

Tutustu SNICKERS-sarjaan