SNICKERS - Työpaita SnickersWorkwear - 9461 PW Pitkäh. aluspaita XXL

Hultafors Group Finland Oy
KopioiKopioi
SNICKERS - Työpaita SnickersWorkwear - 9461 PW Pitkäh. aluspaita XXL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko (US/CA):

XXL

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko (US/CA) - XXL

  • Materiaali - sekoite

  • Materiaalin paino - 230 g/m²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332515279491

Sähkönumero

6369234

Toimittajan tuotenumero

94610400008

Tukkuerä

1

Koko (US/CA):

XXL

Materiaali:

sekoite

Materiaalin paino:

230 g/m²

9461 ProtecWork, pitkähihainen aluspaita pyöreällä kaula-aukolla XXL

Pehmeästä ja mukavasta materiaalista valmistettu pitkähihainen aluspaita on hyvä vaihtoehto niille, jotka eivät halua villaa ihoansa vasten. Tässä pitkähihaisessa aluspaidassa on perustason suojaus kuumuutta, tulta, staattista sähköä sekä valokaarien vaikutuksia vastaan, joten se sopii hyvin ensimmäiseksi kerrokseksi. Käytä yhdessä pitkien 9460-alushousujen kanssa.

Materiaali: Modakryyli (60 %), puuvilla (38 %), Beltron (2 %)

SNICKERS -tuote

Tutustu SNICKERS-sarjaan