SNICKERS - Työpaita SnickersWorkwear - 9461 PW Pitkäh. aluspaita XXXL

Hultafors Group Finland Oy
KopioiKopioi
SNICKERS - Työpaita SnickersWorkwear - 9461 PW Pitkäh. aluspaita XXXL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko (US/CA):

XXXL

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko (US/CA) - XXXL

  • Materiaali - sekoite

  • Materiaalin paino - 230 g/m²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332515279507

Sähkönumero

6369235

Toimittajan tuotenumero

94610400009

Tukkuerä

1

Koko (US/CA):

XXXL

Materiaali:

sekoite

Materiaalin paino:

230 g/m²

9461 ProtecWork, pitkähihainen aluspaita pyöreällä kaula-aukolla XXXL

Pehmeästä ja mukavasta materiaalista valmistettu pitkähihainen aluspaita on hyvä vaihtoehto niille, jotka eivät halua villaa ihoansa vasten. Tässä pitkähihaisessa aluspaidassa on perustason suojaus kuumuutta, tulta, staattista sähköä sekä valokaarien vaikutuksia vastaan, joten se sopii hyvin ensimmäiseksi kerrokseksi. Käytä yhdessä pitkien 9460-alushousujen kanssa.

Materiaali: Modakryyli (60 %), puuvilla (38 %), Beltron (2 %)

SNICKERS

SNICKERS -tuote

Tutustu SNICKERS-sarjaan