SNICKERS - Työsukat SnickersWorkwear - 9262 PW Ohuet villasukat 37-39

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sukan koko - 37...39
Materiaali - sekoite
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332515283412
Sähkönumero
6369208
Toimittajan tuotenumero
92620400039
Tukkuerä
1
Sukan koko:
37...39
Materiaali:
sekoite
9262 ProtecWork, ohuet villasukat 37-39
Kestävät työsukat, joissa on ergonominen muotoilu ja täydellinen istuvuus. Varressa ja jalkaholvin kohdalla on joustoneulosta, joka pitää sukat paikallaan. Ohut kärkisauma ei hierrä ja sukissa antistaattinen käsittely.
Materiaali: Villa (52%), viskoosi FR (34%), polyamidi (11%), Belltron™ (2%), elastaani (1%)
Kestävät työsukat, joissa on ergonominen muotoilu ja täydellinen istuvuus. Varressa ja jalkaholvin kohdalla on joustoneulosta, joka pitää sukat paikallaan. Ohut kärkisauma ei hierrä ja sukissa antistaattinen käsittely.
Materiaali: Villa (52%), viskoosi FR (34%), polyamidi (11%), Belltron™ (2%), elastaani (1%)
SNICKERS -tuote
Tutustu SNICKERS-sarjaan


