SNICKERS - Työsukat SnickersWorkwear - 9262 PW Ohuet villasukat 40-42

Hultafors Group Finland Oy
KopioiKopioi
SNICKERS - Työsukat SnickersWorkwear - 9262 PW Ohuet villasukat 40-42

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sukan koko - 40...42

  • Materiaali - sekoite

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332515283429

Sähkönumero

6369209

Toimittajan tuotenumero

92620400042

Tukkuerä

1

Sukan koko:

40...42

Materiaali:

sekoite

9262 ProtecWork, ohuet villasukat 40-42

Kestävät työsukat, joissa on ergonominen muotoilu ja täydellinen istuvuus. Varressa ja jalkaholvin kohdalla on joustoneulosta, joka pitää sukat paikallaan. Ohut kärkisauma ei hierrä ja sukissa antistaattinen käsittely.

      SNICKERS -tuote

      Tutustu SNICKERS-sarjaan