SNICKERS - Työsukat SnickersWorkwear - 9262 PW Ohuet villasukat 43-45

Hultafors Group Finland Oy
KopioiKopioi
SNICKERS - Työsukat SnickersWorkwear - 9262 PW Ohuet villasukat 43-45

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sukan koko - 43...45

  • Materiaali - sekoite

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332515283436

Sähkönumero

6369210

Toimittajan tuotenumero

92620400045

Tukkuerä

1

Sukan koko:

43...45

Materiaali:

sekoite

9262 ProtecWork, ohuet villasukat 43-45

Kestävät työsukat, joissa on ergonominen muotoilu ja täydellinen istuvuus. Varressa ja jalkaholvin kohdalla on joustoneulosta, joka pitää sukat paikallaan. Ohut kärkisauma ei hierrä ja sukissa antistaattinen käsittely.

        SNICKERS

        SNICKERS -tuote

        Tutustu SNICKERS-sarjaan