SNICKERS - Työvaatetarv. SnickersWorkwear - 9465 PW Urheiluliivit XS

Hultafors Group Finland Oy
KopioiKopioi
SNICKERS - Työvaatetarv. SnickersWorkwear - 9465 PW Urheiluliivit XS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko (US/CA):

XS

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - rintaliivit

  • Vaatteen malli / sukupuoli - nainen/naisten

  • Materiaali - sekoite

  • Väri - musta

  • Koko (US/CA) - XS

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332515284402

Sähkönumero

6369265

Toimittajan tuotenumero

94650400003

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

rintaliivit

Vaatteen malli / sukupuoli:

nainen/naisten

Materiaali:

sekoite

Väri:

musta

Koko (US/CA):

XS

9465 ProtecWork, urheilurintaliivit XS

Tärkein suojaus alkaa ihoa vasten puettavasta kerroksesta. Nämä toiminnalliset rintaliivit on valmistettu mukavasta, sileästä ja kutittamattomasta kankaasta. Perustason suojaus kuumuutta ja tulta, staattista sähköä sekä valokaarien vaikutuksia vastaan, joten se sopii hyvin suojavaatetuksen ensimmäiseksi kerrokseksi. Huomioithan, että lyhythihaisilla vaatteilla ei ole valokaarisuojauksen hyväksyntää. Jos tarvitset valokaarisuojausta, valitse pitkähihaiset mallimme myös osaksi vaatetusta.

Materiaali: Modakryyli (57 %), puuvilla (36 %), elastaani (5 %), Beltron (2 %)

SNICKERS -tuote

Tutustu SNICKERS-sarjaan