SOCOMEC - Aktiivisuodatin - AFQm-3WF-200C-480

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - sähkön laatu
Syöttöjännite - 208...400 V
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Vaiheiden lukumäärä - 3
Mitoitusvirta Ie, AC-1 - 200 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
27 248 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8433059297695
Sähkönumero
5702007
Toimittajan tuotenumero
R7MF3F
Tukkuerä
1
Käyttökohde:
sähkön laatu
Syöttöjännite:
208...400 V
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Vaiheiden lukumäärä:
3
Mitoitusvirta Ie, AC-1:
200 A
Mitoitusvirta Ie, AC-3:
0 A
Mitoitusjännite AC-15, 400V:
0 A
Syöttöjännitteen alenema:
0 V
Tukee CAN-protokollaa:
ei
Tukee Modbus-protokollaa:
kyllä
Sisältää Ethernet-liitännän:
ei
RS-232 -liitäntä:
ei
RS-485 liityntä:
kyllä
Leveys:
608 mm
Syvyys:
812 mm
Korkeus:
1890 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Circutor aktiivisuodattimet teollisuuteen tai kiinteistöjen sähkönsuodatukseen. Sähköasennuksissa jo käytettävät uudet tekniset laitteet optimoivat tuotantoprosesseja ja parantavat kilpailukykyä, mutta ne tuovat mukanaan myös uusia ongelmia sähköverkoille. Nämä negatiiviset vaikutukset on estettävä. Suurimmassa osassa nykyisin asennettavia uusia laitteita on sisäänrakennettua elektroniikkaa, mikä aiheuttaa ei-toivottua vääristymää voimansiirtolinjoihin haitaten useimpien kytkettyjen laitteiden oikeaa toimintaa. Aktiivisuodattimella päästään eroon näistä negatiivista vaikutuksista. Aktiivisuodattimella on kolme päätoimintoa:
- Yliaaltosuodatus
- Tehokertoimen korjaus
- Vaiheiden tasapainoitus


