Etusivu

SONEPAR TUOTESARJAT - Jatkos 1 kV 3 1/2-johdin - XVR 1616, 10-16 mm2

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 10...16 mm²

  • Malli / Tyyppi - lämpökutiste

  • Johdinten lukumäärä - 3.5

  • Eriste - muovi

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052491451

Sähkönumero

5249145

Toimittajan tuotenumero

5249145

Tukkuerä

10

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

10...16 mm²

Malli / Tyyppi:

lämpökutiste

Johdinten lukumäärä:

3.5

Eriste:

muovi

Nimellisjännite U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Suojajohdin:

kyllä

Halogeeniton:

kyllä

Konsentrisella suojalla:

kyllä

Soveltuu paperi- ja muovikaapelin yhteenliittämiseen:

ei

Kaivoshyväksyntä:

ei

Soveltuu:

muu

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ei ole

atkos 1 kV 3 1/2-johdin - XVR 1616, 10-16 mm2, ei sis. Jatkosholkkeja

atkos 1 kV 3 1/2-johdin - XVR 1616, 10-16 mm2, ei sis. Jatkosholkkeja