SONEPAR TUOTESARJAT - Kutistejatkos 30 kV - XVRWM 59300 3x150-300 mm2 30 kV

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi
SONEPAR TUOTESARJAT - Kutistejatkos 30 kV - XVRWM 59300 3x150-300 mm2 30 kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 150...300 mm²

  • Malli / Tyyppi - lämpökutiste

  • Johdinten lukumäärä - 3

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 18/30 (36) kV

  • Liitostarvikkeet (sisältyvät) - ruuviliitin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9747203

Toimittajan tuotenumero

XVRWM 59300

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

150...300 mm²

Malli / Tyyppi:

lämpökutiste

Johdinten lukumäärä:

3

Nimellisjännite U0/U (Um):

18/30 (36) kV

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ruuviliitin

Peruskutistejatkosta XVRWM 59300 käytetään yhdessä lisätarvikepakkaustenXVRMO 100./30v2 kanssa. Käyttöalue 3x150-300 mm2 30 kV. Pakkaus sisältääjatkoksen perusosat kolmelle vaiheelle, mm. ruuvijatkosholkit.