SONEPAR TUOTESARJAT - Lisätarvikepakkaus AHXAMK-W(HF/M/P) - XVRMO 1001 25-95/20 95-240/10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
25...95 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 25...95 mm²
Malli / Tyyppi - lämpökutiste
Johdinten lukumäärä - 3
Eriste - muovi
Nimellisjännite U0/U (Um) - 12/20 (24) kV
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052497118
Sähkönumero
5249711
Toimittajan tuotenumero
XVRMO 1001 AHXAMK-W(
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
25...95 mm²
Malli / Tyyppi:
lämpökutiste
Johdinten lukumäärä:
3
Eriste:
muovi
Nimellisjännite U0/U (Um):
12/20 (24) kV
Suojajohdin:
ei
Halogeeniton:
ei
Konsentrisella suojalla:
ei
Soveltuu paperi- ja muovikaapelin yhteenliittämiseen:
ei
Kaivoshyväksyntä:
ei
Soveltuu:
muu
Liitostarvikkeet (sisältyvät):
ei ole
Lisätarvikepakkaus perusjatkoksille XVRWM 49095 ja 49240. Käyttöalue AHXAMK-W - AHXAMK-W 95-240 mm2 10 kV ja 25-95 mm2 20 kV.


