SONEPAR TUOTESARJAT - Sisäpääte AHXAMK-WP 20 kV - IXSU F EHS, 3x25-95 mm2 20 kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu sisäkäyttöön - kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön - ei
Kaapelipäätteen tyyppi - lämpökutiste
Johtimien määrä - 3
Eriste - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9752242
Toimittajan tuotenumero
9752242
Tukkuerä
1
Soveltuu sisäkäyttöön:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Kaapelipäätteen tyyppi:
lämpökutiste
Johtimien määrä:
3
Eriste:
muovi
Kaapelikiinnike:
kyllä
Kaapelikengän tyyppi:
ruuviliitäntä
Nimellispoikkipinta-ala:
25...95 mm²
Kelpuutettu jännite:
20 kV
Materiaalilaatu, eristysmateriaali:
muu
Kiinnitysreikien lkm. per kaapelikenkä:
1


