SORMAT - Betonikiinnike Al/RST - LN lyöntiniitti 4,8X15 100kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - muu
Kuorimateriaali - muu
Pituus - 15 mm
Läpivientiasennus - kyllä
Sopii betonille - kyllä
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031751608
Sähkönumero
1308844
Toimittajan tuotenumero
9640075160
Tukkuerä
1000
Kiinnitystapa:
muu
Kuorimateriaali:
muu
Pituus:
15 mm
Läpivientiasennus:
kyllä
Sopii betonille:
kyllä
Esiasennus:
ei
Sopii luonnonkivelle:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Välikappaleasennus:
ei
Porausreiän halkaisija:
5 mm
Hyväksyntä:
ei
Itseporautua:
ei
Edullinen ratkaisu mm. ohutlevyjen ja profiilien kiinnittämiseen. Niittialumiinia, lyöntikara RST (A2). Porareikä 5 mm. Edullinen ratkaisu esimerkiksi ohutlevyjen ja profiilien kiinnittämiseen. Alumiininen lyöntiniitti on helppo asentaa: vasaralla lyötäessä niitti laajenee ja lukittuu näin paikalleen. Alumiiniset lyöntiniitit soveltuvat sisä- ja ulkokäyttöön.



