SORMAT - Betoniruuvi - S-CSA CS EZn 5x50 Uppo TX25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannan muoto - muu
Materiaali - teräs
Ruuvausjärjestelmä - Torx
Kierteen halkaisija - 6 mm
Pituus - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031716010
Sähkönumero
1310043
Toimittajan tuotenumero
9640071601
Tukkuerä
500
Kannan muoto:
muu
Materiaali:
teräs
Ruuvausjärjestelmä:
Torx
Kierteen halkaisija:
6 mm
Pituus:
50 mm
Porausreiän halkaisija:
5 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Materiaalin laatu:
muu
Porausreiän minimisyvyys:
55 mm
Koko (TX):
25
Soveltuu halkeilemattomalle betonille:
kyllä
Monikäyttöinen kiinnike uppokannalla (vääntiö TX25). Soveltuu myös kiinnityksiin täystiileen ja täysKahi-tiileen kuivissa sisätiloissa.


