SORMAT - Betoniruuvi - S-CSA CS EZn 6x80 Uppo TX30

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannan muoto - muu
Materiaali - teräs
Ruuvausjärjestelmä - Torx
Kierteen halkaisija - 7.45 mm
Pituus - 80 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031716133
Sähkönumero
1310835
Toimittajan tuotenumero
9640071613
Tukkuerä
500
Kannan muoto:
muu
Materiaali:
teräs
Ruuvausjärjestelmä:
Torx
Kierteen halkaisija:
7.45 mm
Pituus:
80 mm
Porausreiän halkaisija:
6 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Materiaalin laatu:
muu
Porausreiän minimisyvyys:
65 mm
Koko (TX):
30
Sopii ontelolaatalle:
kyllä
Soveltuu halkeilevalle betonille:
kyllä
Soveltuu halkeilemattomalle betonille:
kyllä
Palonkestävä:
kyllä


