SORMAT - Betoniruuvi - S-CSA HEX HST A4 8x100 AV13

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannan muoto - kuusiokanta kauluksella
Materiaali - ruostumaton teräs
Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)
Kierteen halkaisija - 9.9 mm
Pituus - 100 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031719769
Sähkönumero
1324031
Toimittajan tuotenumero
9640071976
Tukkuerä
1
Kannan muoto:
kuusiokanta kauluksella
Materiaali:
ruostumaton teräs
Ruuvausjärjestelmä:
kuusiokanta (ulko)
Kierteen halkaisija:
9.9 mm
Pituus:
100 mm
Porausreiän halkaisija:
8 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 (V4A)
Porausreiän minimisyvyys:
75 mm
Avaimen leukaväli:
13 mm
Soveltuu halkeilevalle betonille:
kyllä
Soveltuu halkeilemattomalle betonille:
kyllä
Palonkestävä:
kyllä
Kotimainen haponkestävä A4 kiinnike laipallisella kuusiokannalla. Soveltuu myös täystiileen ja täysKahi-tiileen tehtäviin kiinnityksiin. Käyttöympäristösuositus sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön. Tuote on ETA- hyväksytty ja CE- merkitty sekä paloluokiteltu betonikiinnityksissä (R120). Eurooppalainen tekninen arviointi ETA-22/0413 betonikiinnityksiin. Ruuvissa pinnoite.


