SORMAT - Johdinside 100kpl - JS+ 370X7,5 LUONV (100/PSS)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nauhan leveys:
7.5 mmPituus (hihna/teippi/nauha):
370 mmTärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 7.5 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 370 mm
Materiaali - muovi
Väri - väritön
Kiristysmekanismi - muovinen lukituskieli / lukko-osa
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0.04 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio CO₂-e:n suuruusluokasta tuotetasolla + elinkaarilisäys. Arvion tarkkuus on ± 0.01 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
EAN-koodi
6416031170386
Sähkönumero
1310850
Toimittajan tuotenumero
9640017038
Tukkuerä
1200
Nauhan leveys:
7.5 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
370 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
väritön
Kiristysmekanismi:
muovinen lukituskieli / lukko-osa
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
pikakiinnitysankkuri
Malli / Tyyppi:
sisäpuolinen hammastus
Siteen paksuus:
1.7 mm
Pienin vetolujuus:
530 N
Käyttölämpötila-alue:
-40...85 °C
Asennuslämpötila:
0...60 °C
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Tekstikenttä:
ei ole
MIL-hyväksyntä:
kyllä
UL-hyväksyntä:
kyllä
Materiaalin paloluokitus UL94:
V2
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio



