SORMAT - Kevytbetoniruuvi uppokanta T30 - KBRM 8x110 100kpl

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannan muoto - muu

  • Materiaali - teräs

  • Ruuvausjärjestelmä - Torx

  • Kierteen halkaisija - 8.1 mm

  • Pituus - 110 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031751448

Sähkönumero

1308810

Toimittajan tuotenumero

9640075144

Tukkuerä

300

Kannan muoto:

muu

Materiaali:

teräs

Ruuvausjärjestelmä:

Torx

Kierteen halkaisija:

8.1 mm

Pituus:

110 mm

Pinnan suojaus:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Koko (TX):

30

Sopii ontelolaatalle:

ei

Soveltuu halkeilevalle betonille:

ei

Soveltuu halkeilemattomalle betonille:

ei

Kiinnike kevytbetoniin (siporex) ja kevytsoraharkkoon (leca) tehtäviinkiinnityksiin, myös ulkotiloissa (C4). Uppokannalla, jossa T-30 vääntiö.

Kiinnike kevytbetoniin (siporex) ja kevytsoraharkkoon (leca) tehtäviin kiinnityksiin, myös ulkotiloissa (C4). Uppokannalla, jossa T-30 vääntiö.