SORMAT - Kevytbetoniruuvi uppokanta T30 - KBRM 8x65 100kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannan muoto - muu
Materiaali - teräs
Ruuvausjärjestelmä - Torx
Kierteen halkaisija - 8.1 mm
Pituus - 65 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031751400
Sähkönumero
1308808
Toimittajan tuotenumero
9640075140
Tukkuerä
500
Kannan muoto:
muu
Materiaali:
teräs
Ruuvausjärjestelmä:
Torx
Kierteen halkaisija:
8.1 mm
Pituus:
65 mm
Pinnan suojaus:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Koko (TX):
30
Sopii ontelolaatalle:
ei
Maksimi kiinnitys paksuus:
5 mm
Soveltuu halkeilevalle betonille:
ei
Soveltuu halkeilemattomalle betonille:
ei
Kiinnike kevytbetoniin (siporex) ja kevytsoraharkkoon (leca) tehtäviin kiinnityksiin, myös ulkotiloissa (C4). Uppokannalla, jossa T-30 vääntiö.


