SORMAT - Kiinnitysvanne kuumasinkitty - KVA 12x0.75 (30m)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoituTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Perforoitu - kyllä
Leveys - 12 mm
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Perforointi - pyöreä
Pakkaus ja ehdot
1 rll
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031560125
Sähkönumero
1320932
Toimittajan tuotenumero
9640056012
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Perforoitu:
kyllä
Leveys:
12 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Perforointi:
pyöreä
Väri:
sinkki
Nauhan tyyppi:
suora
Murtokuormitus:
1500 N
Materiaalin laatu:
muu
Perforoitujen rivien määrä:
3
Perforaation halkaisija:
6.2 mm
Paksuus:
0.7 mm
Reikien suunta:
poikittain


