SORMAT - Lyöntiankkuri - Ankkuri JE+ 10 HST A4, M10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kuorimateriaali:
ruostumaton teräsPituus:
40 mmKierrekoko (metrinen):
10Pinnan suojaus:
käsittelemätönTärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - muu
Kuorimateriaali - ruostumaton teräs
Pituus - 40 mm
Kierrekoko (metrinen) - 10
Läpivientiasennus - ei
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031701153
Sähkönumero
1324050
Toimittajan tuotenumero
9640070115
Tukkuerä
600
Kiinnitystapa:
muu
Kuorimateriaali:
ruostumaton teräs
Pituus:
40 mm
Kierrekoko (metrinen):
10
Läpivientiasennus:
ei
Sopii betonille:
kyllä
Esiasennus:
kyllä
Sopii luonnonkivelle:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kierre:
metrinen
Välikappaleasennus:
ei
Porausreiän halkaisija:
12 mm
Holkin materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 (V4A)
Porausreiän minimisyvyys:
43 mm
Hyväksyntä:
kyllä
Itseporautua:
ei


