SORMAT - Lyöntiankkuri - Ankkuri JE+ 12 HST A4, M12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kuorimateriaali:
ruostumaton teräsPituus:
50 mmKierrekoko (metrinen):
12Pinnan suojaus:
käsittelemätönTärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - muu
Kuorimateriaali - ruostumaton teräs
Pituus - 50 mm
Kierrekoko (metrinen) - 12
Läpivientiasennus - ei
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031701160
Sähkönumero
1324051
Toimittajan tuotenumero
9640070116
Tukkuerä
300
Kiinnitystapa:
muu
Kuorimateriaali:
ruostumaton teräs
Pituus:
50 mm
Kierrekoko (metrinen):
12
Läpivientiasennus:
ei
Sopii betonille:
kyllä
Esiasennus:
kyllä
Sopii luonnonkivelle:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kierre:
metrinen
Välikappaleasennus:
ei
Porausreiän halkaisija:
15 mm
Holkin materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 (V4A)
Porausreiän minimisyvyys:
54 mm
Hyväksyntä:
kyllä
Itseporautua:
ei
Haponkestävä A4 lyöntiankkuri sisäkierteellä kiinnityksiin betoniin ja kiveen. Tuote on ETA- hyväksytty ja CE- merkitty sekä paloluokiteltu betoniasennuksissa (R120). Käyttöympäristösuositus: sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttö. Asennus erillisellä lyöntituurnalla. Lisätiedot ks. eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-22/0912.


