SORMAT - Lyöntiankkuri - Lyöntiankkuri J+ 8 EZn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kuorimateriaali:
teräsPituus:
30 mmKierrekoko (metrinen):
8Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkittyTärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - muu
Kuorimateriaali - teräs
Pituus - 30 mm
Kierrekoko (metrinen) - 8
Läpivientiasennus - ei
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031701016
Sähkönumero
1324033
Toimittajan tuotenumero
9640070101
Tukkuerä
1200
Kiinnitystapa:
muu
Kuorimateriaali:
teräs
Pituus:
30 mm
Kierrekoko (metrinen):
8
Läpivientiasennus:
ei
Sopii betonille:
kyllä
Esiasennus:
kyllä
Sopii luonnonkivelle:
kyllä
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierre:
metrinen
Välikappaleasennus:
ei
Porausreiän halkaisija:
10 mm
Porausreiän minimisyvyys:
33 mm
Hyväksyntä:
kyllä
Itseporautua:
ei
Lyöntiankkuri sisäkierteellä (ZN) kiinnityksiin betoniin ja kiveen. Tuote on ETA- hyväksytty ja CE- merkitty sekä paloluokiteltu betoniasennuksissa (R120). Käyttöympäristösuositus: kuivat sisätilat. Asennus erillisellä lyöntituurnalla. Lisätiedot ks. eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-22/0912 ja ETA-22/0913.


