SORMAT - Naulakiinnike - SC 3-5 VAL

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sopii halkaisijalle:

3...5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10...14 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14...20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22...26 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8...12 mm

Väri:

valkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta

Naulan pituus:

20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - pyöreä

  • Sopii halkaisijalle - 3...5 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kaksoismalli - ei

  • Sisältää naulan - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031110054

Sähkönumero

1310525

Toimittajan tuotenumero

9640011005

Tukkuerä

100

Muoto:

pyöreä

Sopii halkaisijalle:

3...5 mm

Materiaali:

muovi

Kaksoismalli:

ei

Sisältää naulan:

kyllä

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

naula

Naulan pituus:

20 mm

Naulan halkaisija:

1.2 mm

Putken lukitus:

ei

Karkaistu:

kyllä

Materiaalin laatu:

polypropeeni

Sisältää ruuvin:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Kaapelille halkaisija 3-5 mm, naulan pituus 20 mm

Laadukkaat naulakiinnikkeet sähkökaapelien kiinnitykseen. Kaapelille Ø3-5 mm, naulan pituus 20 mm.