SORMAT - Naulakiinnike - SC 22-26 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Muoto - pyöreä
Sopii halkaisijalle - 22...26 mm
Materiaali - muovi
Kaksoismalli - ei
Sisältää naulan - kyllä
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031110276
Sähkönumero
1310542
Toimittajan tuotenumero
9640011026
Tukkuerä
50
Muoto:
pyöreä
Sopii halkaisijalle:
22...26 mm
Materiaali:
muovi
Kaksoismalli:
ei
Sisältää naulan:
kyllä
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
naula
Naulan pituus:
45 mm
Naulan halkaisija:
2.5 mm
Putken lukitus:
ei
Karkaistu:
kyllä
Materiaalin laatu:
polypropeeni
Sisältää ruuvin:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Laadukkaat naulakiinnikkeet sähkökaapelien kiinnitykseen. Kaapelille Ø22-26 mm, naulan pituus 45 mm.