SORMAT - Patenttivanne kuumasinkitty - PVA 17x1.0 (30m)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Perforoitu - kyllä
Leveys - 17 mm
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Perforointi - pyöreä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031562198
Sähkönumero
1320966
Toimittajan tuotenumero
9640056219
Tukkuerä
7
Materiaali:
teräs
Perforoitu:
kyllä
Leveys:
17 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Perforointi:
pyöreä
Väri:
sinkki
Nauhan tyyppi:
aaltomainen
Murtokuormitus:
3300 N
Materiaalin laatu:
muu
Perforoitujen rivien määrä:
1
Perforaation halkaisija:
7 mm
Paksuus:
1 mm
Pakkauksessa:
kyllä
Reikien suunta:
pituussuunnassa


