SORMAT - Patenttivanne kuumasinkitty - PVA 26x1.25 (30m)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
26 mmTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Perforoitu - kyllä
Leveys - 26 mm
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Perforointi - pyöreä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031562273
Sähkönumero
1320970
Toimittajan tuotenumero
9640056227
Tukkuerä
5
Materiaali:
teräs
Perforoitu:
kyllä
Leveys:
26 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Perforointi:
pyöreä
Väri:
sinkki
Nauhan tyyppi:
aaltomainen
Murtokuormitus:
7100 N
Materiaalin laatu:
muu
Perforoitujen rivien määrä:
1
Perforaation halkaisija:
8.5 mm
Paksuus:
1.25 mm
Pakkauksessa:
kyllä
Reikien suunta:
pituussuunnassa


