SORMAT - Kalvotiiviste Metri - S-GET 10-14 V-0,RAL7035,IP67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sopii tiivistysvälille:
10...14 mmTärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 25 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Malli / Tyyppi - suljettu
Materiaali - kumi
Sopii tiivistysvälille - 10...14 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031572142
Sähkönumero
1725738
Toimittajan tuotenumero
9640057214
Tukkuerä
50
Nimellishalkaisija:
25 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Malli / Tyyppi:
suljettu
Materiaali:
kumi
Sopii tiivistysvälille:
10...14 mm
Väri:
harmaa
Seinämän paksuus:
1...5 mm
Halogeeniton:
kyllä
Vedonpoistin:
ei
RAL-numero:
7035
Läpivientikumit suojaavat kotelot pölyltä ja kosteudelta. Vaalean harmaa, M- mitoitus, kaapelille 10-14 mm. Paloluokka UL 94 V-0, itsestään sammuva.


