SOUDAL - Tiivistemassa - SOUDAL FIX ALL HIGH TACK t.rus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - MS-polymeeri
Konsistenssi - neste
Väri - ruskea
Tilavuus - 290 ml
Nettopaino - 530 g
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5411183093683
Sähkönumero
6004715
Toimittajan tuotenumero
120516
Tukkuerä
12
Malli / Tyyppi:
MS-polymeeri
Konsistenssi:
neste
Väri:
ruskea
Tilavuus:
290 ml
Nettopaino:
530 g
Liitosväli, maksimi:
30 mm
Läpinäkyvä:
ei
Työstölämpötila:
5...35 °C
Pakkaustyyppi:
patruuna
Liima-/tiivistemassa Soudal Fix All High Tack tumman ruskea (RR32).Vahvin - vetolujuus 320 kg/10cm2! Myrkytön massa sekä sisä ettäulkokäyttöön. Päällemaalattavissa, 290 ml tuubi. M1/EC1+
Soudal Fix All High Tack tumman ruskea (RR32). Vahvin - vetolujuus 320 kg/10cm²! Täysin myrkytön päällemaalattavissa oleva MS-polymeerimassa sekä sisä että ulkokäyttöön, myös ECOLABEL joutsenmerkkikohteisiin. Käyttölämpötila -40°C- +90°C, asennuslämpötila 5-35°C. Erittäin hyvä sekä ultravioletti- sekä värinkesto. Tarttuu myös kesteaan pintaan. 290 ml tuubi. M1/EC1+.
Soudal Fix All High Tack tumman ruskea (RR32). Vahvin - vetolujuus 320 kg/10cm²! Täysin myrkytön päällemaalattavissa oleva MS-polymeerimassa sekä sisä että ulkokäyttöön, myös ECOLABEL joutsenmerkkikohteisiin. Käyttölämpötila -40°C- +90°C, asennuslämpötila 5-35°C. Erittäin hyvä sekä ultravioletti- sekä värinkesto. Tarttuu myös kesteaan pintaan. 290 ml tuubi. M1/EC1+.
SOUDAL -tuote
Tutustu SOUDAL-sarjaan


