SPELSBERG - Jakorasia - Abox 100-L/sw

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinä-/kattoasennus
Sopii putken halkaisijalle - 32 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Materiaali - muovi
Läpivientien lukumäärä - 12
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013902660667
Sähkönumero
1622259
Toimittajan tuotenumero
81000001
Tukkuerä
20
Asennustapa:
seinä-/kattoasennus
Sopii putken halkaisijalle:
32 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Materiaali:
muovi
Läpivientien lukumäärä:
12
Väri:
musta
Leveys:
152 mm
Syvyys:
80 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Muoto:
neliö
Varusteena:
ei ole
Räjähdystestattu versio:
ei
Suurin poikkipinta-ala:
10 mm²
Läpivienti takana:
kyllä
Pituus:
152 mm
Kotelon läpivienti:
kalvoläpivienti
Kannen muoto:
asennuskansi
Valutiivis:
ei
Malli / Tyyppi:
liitosrasia
Sisältää valukomponentin:
ei
Sinetöitävissä:
kyllä
Mitoitettu eristysjännite Ui:
1000 V
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Säänkestävä:
kyllä
Käyttölämpötila:
-25...55 °C
Napojen lukumäärä:
0
Kiinnityspisteiden lukumäärä per napa:
4
Vedonpoistin:
ei
Mitat: 152 x 152 x 80 mm

SPELSBERG -tuote
Tutustu SPELSBERG-sarjaan


