SPELSBERG - Kalvojakorasia - 2K-12-L/sw Jakorasia

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinä-/kattoasennus
Kotelointiluokka (IP) - IP55
Materiaali - muovi
Läpivientien lukumäärä - 12
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4013902626328
Sähkönumero
1622105
Toimittajan tuotenumero
34421201
Tukkuerä
60
Asennustapa:
seinä-/kattoasennus
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Materiaali:
muovi
Läpivientien lukumäärä:
12
Väri:
musta
Leveys:
85 mm
Syvyys:
37 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Muoto:
neliö
Varusteena:
ei ole
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Suurin poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Maa-asennus:
ei
Vedenalainen asennus:
ei
Läpivienti takana:
kyllä
Pituus:
85 mm
Laajennettavissa:
ei
Kotelon läpivienti:
kalvoläpivienti
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kannen muoto:
asennuskansi
Suojavaruste:
napsautettava
Valutiivis:
kyllä
Malli / Tyyppi:
liitosrasia
Sisältää valukomponentin:
ei
Sinetöitävissä:
ei
Mitoitettu eristysjännite Ui:
400 V
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Suojauksella:
ei
Säänkestävä:
kyllä
Käyttölämpötila:
-25...40 °C
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Jakorasia standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), 12 läpivientiä, kaksi läpivientiä pohjassa, kalvotiivisteillä, pehmeät läpivientikalvot, työkalua kaapelin läpiviennin avaamiseen ei tarvita, 2 - 14 mm kaapeleille, sisäpuoleiset kiinnityspisteet
SPELSBERG -tuote
Tutustu SPELSBERG-sarjaan


