SPELSBERG - Liitäntärasia 56x40x23mm - Q 4-L Liitäntärasia IP20

Spelsberg Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

harmaa

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinä-/kattoasennus

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Materiaali - muovi

  • Läpivientien lukumäärä - 4

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013902399420

Sähkönumero

1622004

Toimittajan tuotenumero

33490401

Tukkuerä

25

Asennustapa:

seinä-/kattoasennus

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Materiaali:

muovi

Läpivientien lukumäärä:

4

Väri:

harmaa

Leveys:

56 mm

Syvyys:

23 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Muoto:

suorakulmainen

Varusteena:

ei ole

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Suurin poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Maa-asennus:

ei

Vedenalainen asennus:

ei

Läpivienti takana:

ei

Pituus:

40 mm

Laajennettavissa:

ei

Kotelon läpivienti:

kohokuvioitu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kannen muoto:

asennuskansi

Suojavaruste:

napsautettava

Valutiivis:

ei

Malli / Tyyppi:

liitosrasia

Sisältää valukomponentin:

ei

Sinetöitävissä:

ei

Mitoitettu eristysjännite Ui:

230 V

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Suojauksella:

ei

Säänkestävä:

kyllä

Käyttölämpötila:

-25...40 °C

Q4-L Liitäntärasia IP20 ilman liittimiä. harmaa. läpipainettavillajohtoaihioilla. 56x40x23mm

Liitäntärasia standardin DIN EN 60598 mukainen (VDE 0711), neljä läpivientiä, vedonpoistolla standardin DIN VDE 0606 mukaan, NYM(MMJ) 3 x 2,5 mm²:lle, niistä 2:een pääsee käsiksi ylhäältä, vedonpoisto riippuvalaisimille (maks. 60W), ulkopuoleisilla kiinnityskorvakkeilla

SPELSBERG -tuote

Tutustu SPELSBERG-sarjaan