Etusivu

SPELSBERG - Modulikotelo - AKe 03 1x3 mod.

Spelsberg Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rivien lukumäärä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot36

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Rivien lukumäärä - 1

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 3

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

8 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4013902911639

Sähkönumero

3429991

Toimittajan tuotenumero

73550301

Tukkuerä

12

Asennustapa:

muu

Rivien lukumäärä:

1

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

3

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Väri:

harmaa

Leveys:

100 mm

Korkeus:

150 mm

Syvyys:

96 mm

Kannen muoto:

aukolla

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Oven tyyppi:

yksittäinen

Läpinäkyvä kansi/ovi:

kyllä

Maadoitusliitinlohko:

kyllä

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

Lukolla:

ei

Sisäsyvyys:

71 mm

Asennuslevyllä:

ei

Nollajohtoliitinlohko:

kyllä

Lukitus/kiinnitys:

muu

DIN-kisko:

kyllä

EMC-versio:

ei

RAL-numero:

7035

Signaalinläpäisevä ovi:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

AKE 03 1 rivi, IP 55, sis. liitimen

Moduulikotelo, 1-rivinen, DIN-peitelevy ja merkintäliuska, suojatulpilla, lisäksi porraskalvotiivisteet