SPELSBERG - Modulikotelo - AKe 05 1x5 mod.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Rivien lukumäärä - 1
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 5
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
8 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4013902911646
Sähkönumero
3429992
Toimittajan tuotenumero
73550501
Tukkuerä
9
Asennustapa:
muu
Rivien lukumäärä:
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
5
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Leveys:
125 mm
Korkeus:
200 mm
Syvyys:
122 mm
Kannen muoto:
aukolla
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Oven tyyppi:
yksittäinen
Läpinäkyvä kansi/ovi:
kyllä
Maadoitusliitinlohko:
kyllä
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Lukolla:
ei
Sisäsyvyys:
95 mm
Asennuslevyllä:
ei
Nollajohtoliitinlohko:
kyllä
Lukitus/kiinnitys:
muu
DIN-kisko:
kyllä
EMC-versio:
ei
RAL-numero:
7035
Signaalinläpäisevä ovi:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Moduulikotelo, 1-rivinen, DIN-peitelevy ja merkintäliuska, suojatulpilla, lisäksi porraskalvotiivisteet


