SPELSBERG - Modulikotelo - AKe 09 1x9 mod.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Rivien lukumäärä - 1
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 9
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
8 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio suuruusluokasta epävarmuuskertoimella korotettuna. Arvion tarkkuus on ± 11 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
EAN-koodi
4013902911653
Sähkönumero
3429993
Toimittajan tuotenumero
73550901
Tukkuerä
6
Asennustapa:
muu
Rivien lukumäärä:
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
9
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Leveys:
200 mm
Korkeus:
200 mm
Syvyys:
122 mm
Kannen muoto:
aukolla
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Oven tyyppi:
yksittäinen
Läpinäkyvä kansi/ovi:
kyllä
Maadoitusliitinlohko:
kyllä
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Lukolla:
ei
Sisäsyvyys:
95 mm
Asennuslevyllä:
ei
Nollajohtoliitinlohko:
kyllä
Lukitus/kiinnitys:
muu
DIN-kisko:
kyllä
EMC-versio:
ei
RAL-numero:
7035
Signaalinläpäisevä ovi:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Moduulikotelo, 1-rivinen, DIN-peitelevy ja merkintäliuska, suojatulpilla, lisäksi porraskalvotiivisteet



