SPELSBERG - Moduulikotelo pinta PS - AK 36

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Rivien lukumäärä - 3
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 36
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
17 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4013902704736
Sähkönumero
3429048
Toimittajan tuotenumero
734 436 01
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Rivien lukumäärä:
3
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
36
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Leveys:
290 mm
Korkeus:
562 mm
Syvyys:
124 mm
Kannen muoto:
aukolla
Suojuksen tyyppi:
ovi
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Oven tyyppi:
muu
Maadoitusliitinlohko:
kyllä
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Sisäsyvyys:
85 mm
Asennuslevyllä:
ei
Nollajohtoliitinlohko:
kyllä
Lukitus/kiinnitys:
muu
DIN-kisko:
kyllä
EMC-versio:
ei
Signaalinläpäisevä ovi:
kyllä
N-erotinliuskalla:
kyllä
Sinetöitävissä:
kyllä
Pistorasia-aukkojen lukumäärä:
2
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Moduulikotelo, Suojaluokiteltu IP65, 3 Rivit, 36 saatavilla olevat moduulit, Nimelliskäyttöjännite: 400V AC, Nimelliseristysjännite: 1000V AC, 1500V DC, Yläosassa itsetiivistyvät pehmeät läpiviennit työkaluttomaan kaapelien läpivientiin, alaosassa metriset aihiot kaapelien läpivientejä varten, joissa käytetään holkkitiivisteitä ja/tai kaksoiskalvotiivisteitä, tavallisiin sisäasennuksiin PE/N-riviliitin, jossa PE-moduuli 6 kpl 2,5–16 mm²:n ruuviliittimiä ja 21 kpl 0,75–4 mm²:n jousiliittimiä. 3 kpl (silloilla yhdistettyjä) N-moduuleja, joissa kaikissa 2 kpl 2,5–16 mm²:n ruuviliittimiä ja 6 kpl 0,75–4 mm²:n jousiliittimiä (joissa kytkentävipu johtimen vapauttamiseen ilman työkaluja) Sisältää tarvikkeet: Sulkutulpat, peite- ja merkintäliuskat
SPELSBERG -tuote
Tutustu SPELSBERG-sarjaan


