SPELSBERG - Moduulikotelo pinta PS - AK 36 Basic

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Rivien lukumäärä - 3
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 36
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
24 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4013902704750
Sähkönumero
3429039
Toimittajan tuotenumero
734 336 01
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Rivien lukumäärä:
3
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
36
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Leveys:
290 mm
Korkeus:
562 mm
Syvyys:
124 mm
Kannen muoto:
aukolla
Suojuksen tyyppi:
ovi
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Läpinäkyvä kansi/ovi:
kyllä
Maadoitusliitinlohko:
kyllä
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Sisäsyvyys:
85 mm
Asennuslevyllä:
ei
Nollajohtoliitinlohko:
kyllä
Lukitus/kiinnitys:
muu
DIN-kisko:
kyllä
EMC-versio:
ei
Signaalinläpäisevä ovi:
kyllä
N-erotinliuskalla:
kyllä
Sinetöitävissä:
kyllä
Pistorasia-aukkojen lukumäärä:
2
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio

SPELSBERG -tuote
Tutustu SPELSBERG-sarjaan


