STABILA - Vesivaaka - Stabila 120cm, 80AS

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
STABILA - Vesivaaka - Stabila 120cm, 80AS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 1200 mm

  • Libellien määrä - 2

  • Magneettinen - ei

  • Päätykappaleet irrotettavissa - kyllä

  • Päätykappaleet iskuja vaimentavat - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4005069191696

Sähkönumero

6451309

Toimittajan tuotenumero

SB19169

Tukkuerä

1

Pituus:

1200 mm

Libellien määrä:

2

Magneettinen:

ei

Päätykappaleet irrotettavissa:

kyllä

Päätykappaleet iskuja vaimentavat:

kyllä

Sisältää päätytulpat:

kyllä

Liukuesteellä:

kyllä

Vesivaaka 120cm, 80AS



STABILA Vesivaaka 80 AS, 120cm. Kaikille ammattilaisille, jotka arvostavat tarkkuutta. Kapeaprofiilinen, kestävä ja luotettava vesivaaka. Alumiininen, vahvistettu profiili ja STABILAN valmistustekniikka takaavat pitkäkestoista tarkkuutta ja käyttöikää. Kumiset, vaihdettavat päätytulpat liukuesteillä mahdollistavat vakaan pidon. 1 vaakalibelli ja 1 pystylibelli. 2 mittauspintaa. Mittaustarkkuus normaalissa asennossa 0.5 mm/m, käänteisessä asennossa 0.75 mm/m. Libellit ja mittauspinnat kohdistuvat toisiinsa täydellisesti ja ne liitetään toisiinsa pysyvästi valmistusvaiheessa. Näin STABILA takaa, että vesivaa’at mittaavat absoluuttisella tarkkuudella, monien käyttövuosien jälkeen.